Universele tang 205 mm CPE

Artikelnummer: 187A.20CPE
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087264
Nummer fabrikant 187A.20CPE
L-nummer L60130 9237

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afgeplatte en ovale inzetstukken, getand, gecombineerd met hoge snijprestaties
  • Snijkanten die zorgen voor een zuivere snede op elk type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraad met de volgende afmetingen: - 187A.20 CPE: 2,2mm 205 kg/mm²
  • De geometrie vermindert de snijkracht aanzienlijk dankzij een offset-as en een speciaal snijprofiel
  • Speciale duurzame, goed snijdende, inductiegeharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiale afdekkingen met: - Retourveer - borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
  • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Pianodraad Ø[mm]: 2,2
  • [g]: 300