• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellnormal für Bügelmessschrauben Länge: 550 mm

Artikel-Nr.: 167-122
Preis pro 1 Stück
Netto: 176,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 167-122
EAN / GTIN 4946368027012
Herstellernummer 167-122
L-Nummer L40010 696
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einstellen des Referenzpunkts von Bügelmessschrauben

Merkmal:

  • Durchmesser (D): 11,9 mm
  • Ebenheit: 0,3 µm
  • Genauigkeit: +/-12 µm
  • Größe / Abmessung: 0,611 X 0,062 X 0,04 M
  • Länge (L): 550 mm
  • Messflächen: Feinstgeläppt
  • Modell: MB-550
  • Parallelität: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch