• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxsystem L-BOXX Contractor 322

Artikel-Nr.: 1600A037E0
Preis pro 1 Stück
Netto: 200,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A037E0
EAN / GTIN 4053423619034
Herstellernummer 1600A037E0
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor 322, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX 322 bietet eine effiziente, anpassbare Aufbewahrung für den einfachen Transport und die Organisation von Werkzeugen und Zubehören und verfügt über einen praktischen offenen Schaleneinsatz zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Die L-BOXX Contractor 322 kann auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden. Mit ihrem stoßfesten Gehäuse, den metallverstärkten Ecken und der Abdichtung gemäß IP65 schützt die L-BOXX Contractor 322 Werkzeuge und Zubehören auch in rauen Baustellenumgebungen. Sie wurde für deinen Komfort entwickelt und verfügt über einen Frontgriff zum einhändigen Lösen sowie zwei seitliche Griffe zum einfachen Tragen. Die L-BOXX Contractor 322 verfügt über integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb