Werkzeughalter mit Ratsche lang, Ganzstahl, Gesamtlänge: 250mm

Artikel-Nr.: 149001 250
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Ganzstahl
Spannweite □ 2,5 mm - 5,5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M3 − M10
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr. 85
Gesamtlänge 250 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149001 250
EAN / GTIN 4062406754686
Herstellernummer 149001 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte