• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Garant porte-outil avec cliquet longues, Tout acier, Longueur totale: 250mm

Réf.: 149001 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tout acier
□ capacité 2,5 mm - 5,5 mm
Pour tarauds main DIN 352 M3 − M10
Mors de rechange 148712 réf. 85
Longueur totale 250 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 149001 250
EAN / GTIN 4062406754686
Réf. fabricant 149001 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d’entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d’arrêt. Support avec revêtement en acier inoxydable. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Idéal pour le taraudage dans les endroits profonds et difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous