• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Widerstandsthermometer, TR36, Pt1000, 4 - 20 mA, 150 mm

Artikel-Nr.: 148320
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 148320
EAN / GTIN 4047322800655
Herstellernummer 148320
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakt-Widerstandsthermom., TR36, Pt1000 kleine A, 4 - 20 mA, 2-L., elektrich Anschl. Form A, G 1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge: 150 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es beinhaltet ein Fühlerrohr, das am Prozess befestigt werden kann. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Spritzwasser geschützt und schwingungsbeständig aufgebaut.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR36
  • Schutzart: IP 65
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Ausgangssignal: Pt1000, 4 - 20 mA, 2-Leiter
  • Messbereich Ende: 150 °C
  • Messbereich Anfang: 0 °C
  • Anzeigebereich max.: 150 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Werkstoff Winkelstecker: PA
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C