GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer, vaporisiert, G: G3/4

Artikel-Nr.: 133328 G3/4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 150,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Anschnittform: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vap Tap
Gewindegröße G3/4
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart G
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 5156
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gewinde-⌀ 26,44 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Kernloch-⌀ 24,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 79,32 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133328 G3/4
EAN / GTIN 4069515003049
Herstellernummer 133328 G3/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb