• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubschlauchtülle, G1/2 außen für Schlauch LW 13, SW 24, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 131061
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131061
EAN / GTIN 4047322460002
Herstellernummer 131061
L-Nummer L00970 3706
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einschraubschlauchtülle, G 1/2 außen für Schlauch LW 13 mm, SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150°C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • für Schlauch: LW 13 mm
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb