• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Schraubendreher für Innen-Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 1206.8 80
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1206.8 80
EAN / GTIN 7610733287475
Herstellernummer PB 1206.8-80
L-Nummer L60060 3130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • ergonomischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 16 mm
  • Für Metallschrauben M: 10 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 96 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 125 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 8 mm
  • Klingenlänge: 50 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 80 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb