{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,55 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,55 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 5,55 |