{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0040 mm | |
| Durchmesser Schaft | 4 mm | |
| Länge Schaft | 28 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. | 4 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h6 | |
| Spannutenlänge | 12 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 18 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 120 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 72 mm | |
| Nutzlänge | 12 mm | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Funktionslänge | 53,85 mm | |
| Gewicht | 9 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Anbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 112160 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197959614 | |
| Herstellernummer | 112160 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |