• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

NC-Anbohrer HSS-E 120° N, unbeschichtet, ⌀ DC h6: 8mm

Artikel-Nr.: 112103 8
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,45 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 8 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 8 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h6
Spannutenlänge Lc 25 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,31 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 18 Grad
Winkel, 1. Stufe 120 Grad
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 43 mm
Nutzlänge L1 2,31 mm
Länge gesamt L 79 mm
Funktionslänge 58,69 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring ohne
Produktart Anbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112103 8
EAN / GTIN 4045197959423
Herstellernummer 112103 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel 120° für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
(nicht generell für den Bohreraußen-⌀).
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb