• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesschraube, Differentialschraube, 0-0,02"

Artikel-Nr.: 110-118-10
Preis pro 1 Stück
Netto: 309,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110-118-10
EAN / GTIN 4946368861579
Herstellernummer 110-118-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 110-118
  • Digital/Analog: Analog
  • Eigenschaften: Feine Skalenteilung
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,00015″ / +/-0,00006″
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE (Teilmessbereich): +/-0,00006″
  • Messbereich: 0 - 0,02
  • Messfläche: Sphärisch (SR10)
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 0,5″
  • Skalenteilung: 0,000005″
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 9.5
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb