• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU M 14 x 1,25 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 101596
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde Metrisches ISO-Feingewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 14 mm
Steigung Gewinde 1,25 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101596
EAN / GTIN 4046122331901
Herstellernummer 101596
L-Nummer L10150 374
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU M 14 x 1,25 Toleranz 6g

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb