{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Leuchtgrün | |
| Herstellerbezeichnung | Augen- und Wundspray | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grün | |
| Maßeinheit Inhalt | Milliliter | |
| Inhalt ml | 150 ml | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Wundreinigung | |
| Wiederverwendbar | ja | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 60 Monat | |
| Eigenschaften | steril |
| Artikelnummer | 098588 726000 | |
| EAN / GTIN | 7310617260005 | |
| Herstellernummer | 726000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Schweden, www.orkla.se |