Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar CoreShield™ 26-0513B 8

Artikel-Nr.: 094524 8
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 13G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: F

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 10
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 13G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Herstellerbezeichnung CoreShield 26-0513B
EN 388 4X44F
Trägermaterial HPPE-Basaltfaser-Metallfaser
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Gewicht 64-96 g
Länge 220 mm - 270 mm
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse F
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094524 8
EAN / GTIN 883940368627
Herstellernummer 26-0513B-8

Beschreibung

Ausführung:

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein sehr gutes Tastgefühl und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.
CoreShield™ 26-0513B. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe F für Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das HPPE-Basaltfaser-Metallfaser Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Die CoreShield™ Serie ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis 18-Gauge) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.