Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar CoreShield™ 26-0513B 8

Artikelnummer: 094524 8
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 13G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: F

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 13G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Fabrikantnummer CoreShield 26-0513B
EN 388 4X43F
Dragermateriaal HPPE-basaltvezel-metaalvezel
Coating Nitril-microschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart
Gewicht 64-96 g
Lengte 220 mm - 270 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094524 8
EAN/GTIN 883940368627
Nummer fabrikant 26-0513B-8

Omschrijving

Uitvoering:

Honeywell CoreShield™ serie. De innovatieve, lichte serie snijbestendige handschoenen biedt een zeer goed tastgevoel en een aangename beweegbaarheid van de vingers. Daarnaast scoort de serie met de lange houdbaarheid en robuustheid. Door de elastische en ademende microschuimlaag zorgt de handschoen zowel bij olieachtige als bij droge oppervlakken voor een uitstekende antislipwerking.
CoreShield™ 26-0513B. Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau F voor werkzaamheden met een extreem snijgevaar. Goed draagcomfort door het HPPE-basaltvezel-metaalvezel dragermateriaal.

Norm:

EN 388; EN 420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
De CoreShield™ serie is leverbaar in diverse gebreide diktes (10 tot 18-gauge) en coatings (nitril-microschuim, Super Thin nitril).