Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar uvex C300 wet plus 8

Artikel-Nr.: 094485 8
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex C300
Handschuheigenschaft Silikonfrei
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Trägermaterial Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Handschuhgröße 8
Gewicht 76 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094485 8
Herstellernummer 6054608

Beschreibung

Ausführung:

uvex 300 Serie. Leichter, innovativer Handschuh mit Bamboo-TwinFlex® Technologie bietet einen guten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Das uvex climazone Verfahren sorgt für eine hohe Flexibilität und ein gutes Handschuhklima bei gleichzeitig gutem Tastgefühl. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.
uvex C300 wet plus. Mit Dreiviertelbeschichtung aus Nitrilschaum für Arbeiten mit mittleren Schnittgefahren in öligen, fettigen und nassen Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.