Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex C300 wet plus 8

Número de artículo: 094485 8
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex C300
Característica de los guantes Exento de silicona
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación Universal
Color negro
Talla de guante 8
Peso 76 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094485 8
Número del fabricante 6054608

Descripción

Ejecución:

uvex 300 Serie. Guante ligero e innovador con tecnología Bamboo-TwinFlex® ofrece una buena protección contra cortes, una elevada resistencia a la abrasión y una gran comodidad de uso. El procedimiento uvex climazone proporciona una gran flexibilidad y un buen clima en el guante, conservando al mismo tiempo el tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.
C300 wet plus. Con recubrimiento de tres cuartos de espuma de nitrilo para trabajos con peligros de corte medios en entornos de trabajo aceitosos, grasientos y mojados.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.