• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multinorm-Latzhose Multiseven 94

Artikel-Nr.: 091785 94
  • Gewebezusammensetzung: 55% Modacryl; 43% Baumwolle; 2% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multinormbekleidung Rofa
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 55% Modacryl; 43% Baumwolle; 2% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung schonende Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe gelb / kornblau
Konfektionsgröße DE 94
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091785 94
Herstellernummer 155362235 GR. 94

Beschreibung

Ausführung:

Latzhose mit Stretchträgern für einen hohen Tragekomfort, ideal für Schweißarbeiten geeignet.
  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Bund weitenverstellbar.
  • Zwei seitliche Eingrifftaschen.
  • Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche.
  • Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss.

Norm:

  • EN ISO 20471 Klasse 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 61482-1-2

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

ROFA In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke ROFA beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Schlanke Herrengrößen
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Körpergröße
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrengröße
Größe INT Bundumfang cm Ärmellänge Schrittlänge cm Kragenweite
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

So wird gemessen
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
    Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb