WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089285 W
Preis pro 1 Stück (0,33 € / 1 Abrisse)
Netto: 180,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X60 Multi-Task
Farbe weiß
Lagen 1
passend für Halter/Spender keinen
Anzahl 1
Abrisse 650
Produktart Tuch
Länge 385 mm
Breite 415 mm
Material Vlies
Eigenschaften fusselfrei; wiederverwendbar
geeignet für Desinfektionsmittel; Reinigungsarbeiten; Reinigungsmittel; Öle
Einsatzbereich Empfindliche Oberflächen
Verpackungsform Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Herstellernummer 8349
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X60-Sortiment wurde speziell für leichte Wischvorgänge entwickelt, insbesondere dort, wo es auf Saugfähigkeit ankommt. Durch die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sind diese langlebigen Reinigungstücher leicht und doch saugfähig – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Die saugfähigen Reinigungstücher sind perfekt für den Einsatz als industrielle Reinigungstücher und für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso sind sie geeignet für die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen.
WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese wiederverwendbaren Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die WypAll® X60 Multi-Task Reinigungstücher zur Sprüh- und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren.
  • Großrolle WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task mit 650 weißen, 1-lagigen, super-saugfähigen Tüchern.
  • Die WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task Reinigungstücher sind mit den Kimberley-Clark Professional™ Rollenhandtuch-Spendern kompatibel.
  • Einzeltuchabmessung beträgt: 385 mm (L) × 415 mm (B).
  • Ein äußerst vielseitiges, extrem saugstarkes Reinigungstuch für leichte und allgemeine Wischvorgänge in der industriellen Fertigung.

Leichte bis mittelschwere Einweg- und Mehrwegtücher als Großrolle für allgemeine Reinigungszwecke.
Großrollen für schwere Reinigungsaufgaben wie das Absorbieren von Ölen und Fetten.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb