• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Besen- / Gerätestiele-Set 10-teilig, Stiel-⌀: 24mm

Artikel-Nr.: 087535 24
Setpreis 10 Stück (5,47 € / 1 Stück)
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiel-⌀ (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Beige
Farbe beige
Länge 1.400 mm
Durchmesser 24 mm
Teleskopstiel nein
Stielabschluss Rundkopf
Material Holz
Produktart Stiel
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087535 24
EAN / GTIN 4250560558619
Herstellernummer 10450300
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Ausführung:

Holzstiel mit Rundkopf, sauber geschliffen.
Liefermöglichkeit nur in Deutschland, Österreich und Schweiz.
Besenstiel aus besonders bruch- und biegefestem Hartholz.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb