• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Šepečių kotų rinkinys 10-ies dalių, Koto ⌀: 24mm

Prekės Nr.: 087535 24
Rinkinio kaina 10 vienetai (4,60 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, smėlio spalvos Smėlinė
Spalva smėlio spalvos
Ilgis L 1 400 mm
Skersmuo ⌀ 24 mm
Teleskopinis kotas ne
Koto galas Apvali galva
Medžiaga Mediena
Produkto rūšis Kotas
Turinys 10 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087535 24
EAN / GTIN 4250560558619
Gamintojo numeris 10450300
Gamintojas / atsakingas asmuo NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Germany, www.noelle-profi-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Medis, švariai nušlifuotas.
Pristatymas galimas tik Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos teritorijoje.
Šluostė pagaminta iš įtrūkimams ir lūžiams atsparaus kietmedžio.