2K-Klebstoff, Typ: 9466

Artikel-Nr.: 083372 9466
Preis pro 1 Stück (885,36 € / 1 Liter)
Netto: 37,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 9466
Lagertemperatur von 8 °C
Lagertemperatur bis 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Spaltmaß max. 5 mm
geeignet für Material Keramik; Kunststoff; Metall
Chemische Basis Epoxidharz
Form flüssig
Füllmenge 50 ml
Dichte 1,1 g/cm3
Dynamische Viskosität min. 35.000 mPas
Dynamische Viskosität max. 35.000 mPas
Handfestigkeit nach min. 3 min
Funktionsfestigkeit nach min. 1.440 min
Zugscherfestigkeit min. 37 N/mm2
Zugfestigkeit 32 N/mm2
Härte nach Shore A 60
beständig gegen Stöße und Vibrationen ja
Verarbeitungstemperatur min. 15 °C
Verarbeitungstemperatur max. 25 °C
Verarbeitungszeit 3.600 s
Temperatureinsatzbereich min. -55 °C
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Eigenschaft schlagzäh
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Herstellernummer 1811327
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt.
Für dauerhaft feste Verbindungen unterschiedlicher Materialien wie Holz, Metalle, harte Kunststoffe und Glas. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.
Schlagzäher Universal-Klebstoff, hohe Klebekraft auf allen Werkstoffen. Für Anwendungen, die lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE und Mischröhrchen Nr. 083376 Gr. MIXER verwenden.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb