• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

WiFi Stecker XS02

Artikel-Nr.: 081593 XS02
Netto: 37,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 44

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Produktart WLAN-Steckdose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081593 XS02
EAN / GTIN 4007123663453
Herstellernummer 1294860

Beschreibung

Ausführung:

Intelligente, netzwerkfähige WiFi Steckdose. Kommunizieren per 2,4 GHz Funk (WLAN Standard).
  • Steuerung mit brennenstuhlConnect App oder per Sprachsteuerung.
  • Ermöglichen Automatisches, zeitgesteuertes Schalten der Geräte.
Smarte WiFi Steckdose für den Außenbereich. Bis zu -10 °C einsetzbar.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.