Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ 20N2

Artikel-Nr.: 081138 20N2
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ 20N2
Nennleistung abgerollt 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 5G2,5
Material Kabel Neopren
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 20 m
Anzahl Steckdosen 230 V 2
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 1
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081138 20N2
Herstellernummer FK2YD2016T2

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz.
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel.
  • Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
  • Leitungsquerschnitt 2,5 mm.
Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.
Mit 250 V Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.