• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitz-Kombizange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 145 mm

Artikel-Nr.: 08 21 145
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,66 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 08 21 145
EAN / GTIN 4003773078951
Herstellernummer 08 21 145
L-Nummer L70010 1926
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
  • Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
  • besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
  • Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
  • gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
  • die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
  • leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • lange Haltbarkeit und stabile Spitzen

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 8,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette