• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Akku-Kreissäge M12CCS44

Artikel-Nr.: 078207 M12CCS44
Netto: 394,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12CCS44-402C
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Sägeblatt-⌀ 140 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 44 mm
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Gewicht 2,7 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Herstellernummer 4933448235

Beschreibung

Ausführung:

Durchzugstarke FUEL™ Akku-Kreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • Kompaktes, ergonomisches Design mit Knaufgriff.
  • Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen.
  • Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°.
  • Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Innensechskantschlüssel, 18-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Transportkoffer (HD-Box).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839.
Passendes Kreissägeblatt finden Sie unter Nr. 078212 Gr. 18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb