• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 2 x 101 mm

Artikel-Nr.: 05022602001
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,67 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05022602001
EAN / GTIN 4013288167934
Herstellernummer 05022602001
L-Nummer L60020 3414
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
  • Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung

Lieferumfang:

  • 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 2 x 101 mm