• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterweste ORIGINALS Sölden, Unisex, Grün, Größe XL

Artikel-Nr.: 00554-620-03 XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 62,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00554-620-03 XL
EAN / GTIN 5708628053297
Herstellernummer 00554-620-03 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter
  • Handy- und Stifttasche
  • Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen
  • Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Brusttasche mit Patte
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte
  • Stifttaschen
  • Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb