• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Entdecken Sie einige ausgewählte Highlight-Artikel aus dem Neuheiten-Sortiment!

Es handelt sich hierbei nur um einen Ausschnitt unserer Neuheiten, in den jeweiligen Kategorien haben Sie selbstverständlich die komplette Übersicht.

Monozerspanung

Bohrer-MasterSteel.jpg

Eine Innovation im Bereich Monozerspanung ist u.a. der VHM-MasterSteel Feed Hochvorschub-Spiralbohrer 4xD und 6xD mit extremen Vorschüben für maximales Zeitspanvolumen. Sowie der VHM-MasterSteel SPEED Hochgeschwindigkeits-Spiralboher 4xD und 6xD mit IK mit extremen Schnittgeschwindigkeiten für maximales Zeitspanvolumen.
Weitere Neuheiten: MasterSteel Pickpocket (Art. Nr. 202404), der dreischneidige HPC-Fräser speziell für das Rampen und Tauchen sowie MasterINOX Fräser (Art. Nr. 203007), für rostfreien Stahl, mit einer neuartigen Beschichtung. Und vieles mehr.

Zum VHM-MasterSteel FEED  

Modulare Zerspanung

Wendeplatte-HB7010-1.jpg

Die Drehsorte GARANT HB7010-1 für kontinuierliche Schnittbedingungen in Stahl. Erleben Sie höchste Produktivität durch eine Beschichtungstechnologie wie bei der Drehsorte HB7020.
Außerdem interessant: HOLEX Eckfräser 90° (Art. Nr. 215055). Neue HOLEX UNI-Wendeschneidplatten sind hierfür verfügbar, die GARANT Wendeschneidplatten sind ebenfalls kompatibel.

Zur Drehsorte GARANT HB7010-1  

Spanntechnik

Hochdruckspanner.jpg

Der HiPo Clamp NC-Hochdruckspanner, allseitig geschliffen, kommt mit einer Paarungsgenauigkeit von 0,02 mm daher. Im Lieferumfang sind Stufenbacken, Spannbratzen, Handkurbel und Stiftschlüssel enthalten.
Mehr Innovationen aus diesem Bereich: Mitlaufende Drehbankspitzen (Art. Nr. 320658 / 321335) für höchste Präzision und Rundlaufgenauigkeit oder GARANT Schrumpfgerät SU1 (Art. Nr. 354210mit integrierter Luftkühlstation und einer hohen Auskragung (500mm) für lange Werkzeuge. 

Zum HiPo Clamp NC-Hochdruckspanner  

Messtechnik

Digitaler-Messschieber.jpg

Der HOLEX ABS Messschieber: Ihr Mess-System mit Absolut-Maßstab und in neuem Design. Große, kontrastreiche Digitalanzeige sowie feinstgeläppte Messflächen. Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab in einem robusten Metallgehäuse.
Desweiteren überzeugt das HOLEX Video-Endoskop (Art. Nr. 492921) mit umfangreichen Funktionen, wie 7" LCD-Display, Zoom-Modus, USB- und AV-Ausgang, wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku uvm. Sowie das Mahr Rauheitsmessgerät PS10 (Art. Nr. 498835) mit integriertem Kalibriernormal, frei programmierbaren Funktionstasten für direkten Zugriff auf Wunschfunktionen und automatischer Cut-off-Wahl.

Zum HOLEX ABS Messschieber  

Schleif- und Trenntechnik

Schleifschwaemme.jpg

Das Farbleitsystem der GARANT Schleifschwämme bietet Ihnen mehr Sicherheit im Schleifprozess. Duch die hochwertige, schadstofffreie Ausführung (Made in EU) sind die Schleifschwämme für Nass- und Trockenschliff geeignet (Art. Nr. 557527 oder 557525).
Die LUKAS Purple Grain Multi (Art. Nr. 566355) kombiniert die Vorteile einer Fiberschleifscheibe (kompakt & aggressiv) mit denen einer Fächerschleifscheibe (ruhiger Lauf & Standzeitvorteil). Innovativer, dreilagiger Aufbau, grobes Keramikkorn (CER) P36, M14-Direktaufnahme.
Die GARANT Mini-Bügelsäge (Art. Nr. 581195 kommt mit einem ergonomischen Griff und in dynamischem Design daher. Sie steht für höchste Stabilität und ist kombinierbar mit allen "PUK" Sägeblättern.

Zu den GARANT Schleifschwämmen  

Schraubwerkzeuge

Magazin-Schraubendreherhalter.jpg

GARANT Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4" Bits: Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Santoprene®-Oberfläche und einem Kern aus zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
Weitere Neuheit aus diesem Bereich: GARANT Textil-Werkzeugtaschen (Art. Nr. 692240 / 692220 / 692200aus hochstrapazierfähigem Nylon. Als Rucksack, Umhängetasche und Installateurtasche erhältlich.

Zum Schraubendreherhalter  

Greif-, Schneid- und Schlagwerkzeuge

Neuheit-Schneidwerkzeuge.jpg

Die GARANT Schlauch- und Kunststoffrohr-Schere besticht durch einen Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit ergonomischen, gummierten Griffen. Durch die PTFE-Antihaftbeschichtung hat die Schneide exzellente Gleiteigenschaften für saubere Schnitte. Schere öffnet federunterstützt und ist verriegelbar.
Auch neu und interessant: HOLEX Wasserpumpenzange (Art. Nr. 705745), VDE-isoliert, DIN ISO 8976. Die Zange hat ein durchgestecktes Gelenk und einen Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit mehrstufiger Rastenverstellung.

Zur GARANT Schlauch-/ Kunsstoffrohrschere  

Hand- und Montagewerkzeuge

Cuttermesser-Set.jpg

Das Bessey Cuttermesser-Set beinhaltet ein robustes Cuttermesser für Trapezklingen, durch die einklappbare Klinge besteht eine verringerte Verletzungsgefahr. Mit Komfort-Kunststoffgriff, Klingenfach für Ersatzklingen und Gürtelclip. Zusätzlich im Set enthalten sind 10 Trapezklingen, 5 Hakenklingen, 2 Linoleumklingen und 2 Ausstechklingen.
Außerdem u.a. neu: Die HOLEX Stahlbauzwinge (Art. Nr. 861320) für schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau etc. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen von schrägen Werkstücken.Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage.

Zum Cuttermesser-Set  

Betriebseinrichtungen

ESD-Workstation.jpg

Thema ESD (ElectroStatic Discharge): Sicheres Arbeiten an ESD-Workstations mit ESD-Zubehör.  Die Arbeistplätze lassen sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, u.a. in der Höhenverstellung. ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. GARANT Werkzeugschränke (z.B. Art. Nr. 927516) inkl. ESD-Erdungskabel, Schubladen-Auszugsperre und der Möglichkeit einer Umrüstung auf weitere GARANT Schließsysteme.
Weitere Neuheiten: Computerarbeitsplätze und Officestationen (Art. Nr. 951700) sowie der GARANT AirCleaning Point /Art. Nr. 986000_S), ein mobiles, druckluftbetriebenes Absaugsystem mit Auffangbehälter, das eine sichere und einfache Reinigung ermöglicht.

Zu ESD-Werkzeugschränken  

Werkstattbedarf und Arbeitsschutz

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber.jpg

Bosch Elektrowerkzeuge, z.B. Bosch Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen. Inklusive Schutz vor Überhitzung und Tiefenentladung (ECP) oder Überlastung (EMP). Mit Motorbremse und mechanischer, mehrstufiger Drehmomentabschaltung. Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige, Schnellspannbohrfutter.
Desweiteren gibt es viele Highlights im Bereich Arbeitsschutz- und Schutzbekleidung / PSA, wie beispielsweise Arbeitsjacken (z.B. GARANT Loft-Jacke Art. Nr. 090610 oder Art. Nr. 091151), Bundhosen mit Holstertaschen, Schraubendreherfächern und Werkzeugschlaufen (z.B. Art. Nr. 091461) oder auch Schweißerhandschuhe (z.B. Art. Nr. 094112).

Zum Bosch Akku-Schlagbohrschrauber  

Service & Beratung

Teaser-AD_HoG-Berater.jpg

Sie haben Fragen zu unseren 10.000 Neuheiten im eShop oder Katalog?

Unsere Mitbewerber versuchen nicht umsonst, unsere Spezialisten abzuwerben — profitieren Sie von der Beratungskompetenz unserer Außendienstmitarbeiter und unserer Experten an den Hotlines.

Fachberatung für Fragen zu Produkten: +49 89 8391-9900

Damit Sie alles im Griff haben!