Kundenstory: Der GARANT Xtric gewährleistet "High Precision"

Die Firma APM Maschinenbau hat für uns den neuen Zentrischspanner GARANT Xtric getestet.

APM ist ein innovativer Betrieb in der Maschinenbaubranche für Einzelteile und Bau­gruppen bis hin zu endmontierten Vorrichtungen. Das Führungsteam der Firma besteht aus Michael und Philipp Ramerseder, die bereits im Jahr 2014 im Alter von 22 bzw. 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. APM ist auf verschiedenste Werkstücke und Werkstoffe spezialisiert, welche durch komplexe Anforderungen, unterschiedliche Bearbeitungsfolgen und höchste Präzision klassifiziert sind.

Durch einen Automatisierungsgrad von nahezu 50 % wird auch eine effiziente, mannlose Serienfertigung realisiert. Die beiden Brüder sind sehr auf die Wirtschaftlichkeit ihres Unter­nehmens bedacht. Overall Equipment Effective­ness (Gesamtanlageneffektivität) durch qualifiziertes Personal und modernste Maschinen ist eines der Erfolgsrezepte, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit dem Einsatz spezieller und innovativer Fertigungstechnologien – in ­Verbindung mit CAM und ERP ­Software auf dem neusten Stand der Technik – ist stets eine wirtschaftliche und rückverfolgbare Auftragsabwicklung ­gewährleistet.

Zum Kundenkreis vom APM gehören namhafte Firmen aus der Automobil- und Maschinenbaubranche. Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen insbesondere in den Bereichen Werkzeug- und Sonder­maschinenbau sowie der Elektro- bzw. Informationstechnik und dem Groß­anlagenbau.

„Die Genauigkeit und das flexible Backen-Schnellwechsel­system zum Variieren des Spannbereichs in Sekunden haben uns überzeugt.“

Philipp Ramerseder, Geschäftsführer, APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb