GARANT VHM-Spezial-Kunststoffbohrer

Glänzende Ergebnisse und maximale Präzision für Toleranzbereich IT7

GARANT Vollhartmetall-Präzisionsbohrer für höchste Ansprüche bei der Bearbeitung von Polymeren. Der neue und speziell für die Kunststoffbearbeitung entwickelte GARANT Bohrer zeigt alle Merkmale eines Hochleistungswerkzeuges. Basierend auf einem Ultra-Feinkorn-Substrat für optimale Verschleißfestigkeit konnten alle wichtigen Geometrieeigenschaften integriert werden.

Eine extrem scharfe Schneide erzeugt geringe Kräfte bei der Bearbeitung und führt so zu geringerer ­Wärmeentstehung im Prozess. Unterstützt durch eine spezielle Ausspitzung des einschneidig ausgeführten Bohrers kann das Werkzeug optimal zentrieren. Nach dem Anbohren übernimmt die Führungsfase. Sie ist extra schmal, damit auch sie möglichst wenig Wärme erzeugt. Entstehende Späne werden über die große, polierte Spannut optimal abgeführt.

Vorteile auf einen Blick

1. Spezielle Ausspitzung.
Für beste Zentriereigenschaften.

2. Ultra Feinkorn Hartmetall-Substrat.
Für optimale Verschleißfestigkeit auch bei abrasiven Materialien.

3. Polierte Spannut.
Für optimalen Späneabtransport.

4. Extrem scharfe Schneidengeometrie.
Für hohe Schnittfreudigkeit, geringe Kräfte und Temperaturen.

5. Schmale Führungsfase
Für geringe Reibung und somit geringe Wärme im Prozess.

6. Großzügiger Hinterschliff
Macht das Werkzeug frei und reduziert die Wärme im Prozess.

Produkte und weitere Informationen

Hier finden Sie alle GARANT Spezial-Kunststoffbohrer Produkte.

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb