Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C TiAlN

Artikel-Nr.: 137810
ab 
Netto: 105,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Norm: Werksnorm
  • Anschnittform: C
  • Spiralwinkel: 40

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.