Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschleifer GWS Akku 18-125V-LI

Artikel-Nr.: 077110 18-125V-LI
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GWS 18-125 V-LI
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger Motor
maximale Drehzahl 10.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf nein
Wiederanlaufsperre nein
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077110 18-125V-LI
Herstellernummer 060193A30L

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V/5,0 Ah Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform:
  • Robuster 4-Pol Hochleistungsmotor mit Electronic Motor Protection (EMP)
  • Langlebige Cool-Pack-Akkus für optimale Wärmeabstrahlung und Electronic Cell Protection (ECP) zum Schutz vor Überlast, Überhitzung und Tiefenentladung.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, L-BOXX, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter 073854 und 073866.

Passende Produkte

Ersatzteile