{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FIWF12-502X | |
Typ | M18 FIWF12 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment 1. Stufe | 40 Nm | |
maximales Drehmoment 2. Stufe | 120 Nm | |
maximales Drehmoment 3. Stufe | 300 Nm | |
maximales Drehmoment 4. Stufe | 120 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Schlagzahl 1. Stufe | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Schlagzahl 2. Stufe | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Schlagzahl 3. Stufe | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Schlagzahl 4. Stufe | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außen- Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
Gewicht | 1,9 kg | |
maximale Vibration nach EN | 14,3 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
geeignet für Material | Stahl | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074010 M18FIW12 | |
Herstellernummer | 4933451071 |