{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Schaft | SDS Plus | |
Herstellerbezeichnung | GBH 18 V-EC | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 20 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 18 mm | |
maximale Schlagzahl | 4.550 min-1 | |
Schlagenergie | 1,7 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | 16 m/s2 | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075515 GBH18VEC | |
Herstellernummer | 061190400F |