Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Warnschutz-Weste, Konfektionsgröße DE: 44-54

Artikel-Nr.: 091899 44-54

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 471
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Material Polyester
Konfektionsgröße DE 44-54
Norm/Verordnung EN ISO 20471
2 umlaufende Reflexstreifen ja
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091899 44-54

Beschreibung

Ausführung:

Warnschutzweste aus 100 % Polyester mit zwei umlaufenden Reflexstreifen.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb