{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Passform | gut | |
EN 388:2003 | 4111 | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 7 | |
silikonfrei | ja | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | mäßig | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | mäßig | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094410 7 | |
EAN / GTIN | 2050001671783 |