{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Passform | gut | |
EN 388:2003 | 4131 | |
Farbe | weiß | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 7 | |
silikonfrei | nein | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Baumwollhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094230 7 | |
EAN / GTIN | 2050001698902 |