{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 3 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 303120 3 | |
Herstellernummer | 405.08.03.70 |