{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 306975 4 |