Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

MicroClamp-Einschraubadapter 0,2-3,4 mm

Artikel-Nr.: 301393 0,2-3,4
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 37 mm
Außen-⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Gewinde M M8
Produktart Einschraubfräser-Aufnahmen-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301393 0,2-3,4

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
  • Zulässige Drehzahl 60000 1/min, abhängig von Einschraub-Aufnahme.
  • Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Hinweis:

Passende Verlängerung bzw. Reduzierung Nr. 301358 / 1359.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb