{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 19 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306650 22 | |
EAN / GTIN | 4045197290298 | |
Herstellernummer | 306650 22 |