Ausführung:
- Besonders geeignet für hochdynamische Fräsanwendung.
- Optimierte Außenkontur durch FEM (Finite-Elemente-Methode) -> Robustheit durch max. Steifigkeit, höhere Werkzeugstandzeiten, höheres Zeitspanvolumen, geeignet für alle Zerspanungsstrategien.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bphrung.
- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
- Temperaturbeständig bis zu 170°C über 4 Stunden.
- Bis zu 10x mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
- Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube - einfaches Handling.
- Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem - Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.
Verwendung:
Universell für Schrupp- und Schlichtoperationen ausgelegt. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.
Sonderzubehör: