Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank 12 mm

Artikel-Nr.: 307523 12
Netto: 432,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Form A
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 95 mm
⌀ D2 32 mm
Außen-⌀ D 50 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewinde M M10×1
passende Reduzierhülse 302135; 302140; 302145; 302147
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307523 12
EAN / GTIN 4062406544508

Beschreibung

Ausführung:

  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

  • Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile