Flächenspannfutter HSK-A 63 A = 160

Artikel-Nr.: 304337
Rabatt
ab  151,72 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 85,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb