Anzugsbolzen abgedichtet, Form B mit Bohrung

Artikel-Nr.: 308650
ab 
Netto: 9,15 €
auf Anfrage
Lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.