{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ d1 | 200 mm | |
Kegelgröße | 6 | |
Kegel-⌀ d2 | 106,39 mm | |
Stärke B | 35 mm | |
Anzahl Camlockbolzen | 6 | |
Produktart | Drehfutter-Zubehör |
Artikelnummer | 317750 200/6 | |
Herstellernummer | 358242140200 |