Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spanneisen mit Kunststoffkappe 10 mm

Artikel-Nr.: 370820 10

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6310
Nutenbreite a 10 mm
Spannhöhe h 0 mm - 15 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 101080
Länge L 80 mm
Breite B 44 mm
Höhe H 32 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370820 10
Herstellernummer 376555

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe und unverlierbarem Druckstück.

Vorteil:

Gewichtseinsparung durch leichte Bauweise, variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig. Die Unterlegscheibe ist unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden.

Lieferumfang:

Komplett mit Spannschraube DIN 787.